ニューテックス・インダストリー社
ジーフレックス アルミ被覆手袋
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途
耐輻射熱用、熱源付近での作業
色
シルバー
サイズ
フリー
耐熱温度(℃)
(接触)95
材質
表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール
厚さ(mm)
5
入数(双)
1
最高温度(℃)
(耐輻射熱)1650
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860932
2100019
35.0
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
60860923
2100142
28.0
¥
19,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください