ニューテックス・インダストリー社
ゼテックスアラミドパーム 手袋
非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途
耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール
厚さ(mm)
5
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
400、(常用)370
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860957
2100008
28.0
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60860966
2100198
35.0
¥
25,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください