曜日別特売

ゼテックスプラス ミットン 28cm

ゼテックスプラス ミットン 28cm - ニューテックス・インダストリー社

シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。
ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。

用途鋳造、製鉄などの高温物の移動ブラウンサイズフリー全長(cm)28.0トラスコ品番784-8447材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布厚さ(mm)5質量(g)450入数(双)1中指長(cm)-手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608609752100037
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする