ニューテックス・インダストリー社
ゼテックスプラス 手袋 46cm
シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途
鋳造、製鉄などの高温物の移動
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
46.0
トラスコ品番
784-8404
材質
表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール
厚さ(mm)
5
質量(g)
720
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
1095、(常用)815
瞬間耐熱温度(℃)
材質/1093(20秒)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860984
2100013
¥
18,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください