ニューテックス・インダストリー社
ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cm
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
用途
鋳造、製鉄などの高温物の移動
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
28.0
トラスコ品番
784-8412
材質
表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布
厚さ(mm)
5
質量(g)
460
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
1095、(常用)815
瞬間耐熱温度(℃)
材質/1093(20秒)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860993
2100016
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください