ニューテックス・インダストリー社
ゼテックスレザーパーム 手袋
非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途
耐切創性・耐摩耗性・すべり止め効果の必要な作業
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
表面:シリカ繊維、皮革、内側:ウール
厚さ(mm)
5
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
315
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861002
2100009
28.0
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60861018
2100199
35.0
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください