日本エンコン
アルミ3指手袋(中綿入り)
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
37.5
耐熱温度(℃)
0~200
トラスコ品番
819-2947
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿
厚さ(mm)
3
質量(g)
350
入数(双)
1
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
14.0
内容量
1双
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861027
5062
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください