曜日別特売

ガラスクロス電気絶縁テープ

ガラスクロス電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ - 3M(スリーエム)
全12種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086261260 191巻1932.90.1耐薬品性・耐熱性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)熱硬化型シリコーン系3.2N/10mm180℃
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6086262863 191巻1932.90.09耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性フッ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム)アクリル系3.8N/10mm155℃
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086263779 191巻1954.80.18-ガラスクロスアクリル系3.3N/10mm(UL)150
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6086264669 191巻19550.18-ガラスクロス熱硬化型シリコーン系4.4N/10mm(UL)200℃
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
6086267379 501巻5054.80.18-ガラスクロスアクリル系3.3N/10mm(UL)150
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086268269 501巻50550.18-ガラスクロス熱硬化型シリコーン系4.4N/10mm(UL)200℃
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2488363779 191ケース(16巻)1954.80.18---3.3N/10mm-
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488364669 501ケース(6巻)50550.18---4.4N/10mm-
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488498569 191ケース(16巻)19550.18---4.4N/10mm-
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488499479 501ケース(6巻)5054.80.18---3.3N/10mm-
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
6086265560 501巻5032.90.1耐薬品性・耐熱性フッ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム)熱硬化型シリコーン系3.2N/10mm180℃
オープン
取扱い終了
返品不可
6086266463 501巻5032.90.09耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性--3.8N/10mm155
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする