マクセル
ポリエステル粘着テープ
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途
部品などの仮固定用、部品などの仮固定用
仕様
切断にはカッターが必要
引張強度
54.2N/10mm
主な用途
仮固定用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60862734
620110-LB-20-19X50
1巻
19
50
0.07
ブルー
ポリエステル
ゴム系
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
60862743
620110-LB-20-25X50
1巻
25
50
0.07
ブルー
ポリエステル
ゴム系
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
60862752
620110-LB-20-50X50
1巻
50
50
0.07
ブルー
ポリエステル
ゴム系
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24885010
620110-LB-20-25X50
1ケース(24巻)
25
50
0.07
ブルー
ポリエステル
ゴム系
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
24885019
620110-LB-20-19X50
1ケース(32巻)
19
50
0.07
ブルー
ポリエステル
ゴム系
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885028
620110-LB-20-50X50
1ケース(12巻)
50
50
0.07
ブルー
ポリエステル
ゴム系
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください