曜日別特売

ポリエステル粘着テープ 白

ポリエステル粘着テープ 白 - マクセルポリエステル粘着テープ 白 - マクセルポリエステル粘着テープ 白 - マクセルポリエステル粘着テープ 白 - マクセル
(1件のレビュー)

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。

引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862768620000-WH-20-19X501巻19500.07ホワイトポリエステルゴム系
オープン
579
637(税込)
当日出荷
60862777620000-WH-20-25X501巻25500.07ホワイトポリエステルゴム系
オープン
759
835(税込)
当日出荷
60862786620000-WH-20-50X501巻50500.07ホワイトポリエステルゴム系
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24885037620000-WH-20-50X501ケース(12巻)50500.07ホワイトポリエステルゴム系
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885046620000-WH-20-25X501ケース(24巻)25500.07ホワイトポリエステルゴム系
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885055620000-WH-20-19X501ケース(32巻)19500.07ホワイトポリエステルゴム系
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60862786
2021-06-30
用途: アルミシートをジョイントするため
その他業種

臭いが少ないのが助かります。粘着力が低めかもしれませんが強度がそこまで必要でない利用の場合、安全に使えるテープと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする