曜日別特売

滑り助長テープ 5421

滑り助長テープ 5421 - 3M(スリーエム)滑り助長テープ 5421 - 3M(スリーエム)

フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。
くり返しの衝撃に特に強い材料です。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。

用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離内容量1巻
注意
※実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608639945421 100X15 K超高分子量ポリエチレンゴム系100150.18自己潤滑性、耐衝撃性2.63N/10mm滑り助長-34~107
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする