テラウチ(寺内製作所)
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途
傷の付きやすい品物の搬送に
ホイール直径(Φmm)
48
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング
耐荷重(kg)
10/ホイール1個
ホイール幅(mm)
12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
機長(mm)
1500
1800
2000
ピッチ(mm)
50
75
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867074
KR-A6BG-P100X1500L
1500
100
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867083
KR-A6BG-P100X1800L
1800
100
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867092
KR-A6BG-P100X2000L
2000
100
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867108
KR-A6BG-P150X1500L
1500
150
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867117
KR-A6BG-P150X1800L
1800
150
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867126
KR-A6BG-P150X2000L
2000
150
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867135
KR-A6BG-P50X1500L
1500
50
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867144
KR-A6BG-P50X1800L
1800
50
¥
20,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867153
KR-A6BG-P50X2000L
2000
50
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867162
KR-A6BG-P75X1500L
1500
75
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867178
KR-A6BG-P75X1800L
1800
75
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867187
KR-A6BG-P75X2000L
2000
75
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950