ネスキャッチクランプ

ネスキャッチクランプ - ワコーネスキャッチクランプ - ワコーネスキャッチクランプ - ワコーネスキャッチクランプ - ワコー

ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。
鉄製で連結効果は強力です。

用途倉庫・工場仕様スペーサー3枚付トラスコ品番818-8806材質スチール幅(mm)70全長(mm)160高さ(mm)46質量(g)750間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867476WNC-C
オープン
2,788
3,067(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする