ユタカメイク
ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m
水にぬれても固くなりにくい素材です。金剛打ちの為、ロープの凹凸が少ないロープです。
用途
各種結束
トラスコ品番
795-0594
色
白
高さ(mm)
60
包装形態
袋入
縦(mm)
350
横(mm)
100
引張強度(kN[kgf])
5.78(590)
使用荷重(kN)
0.96(98kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867564
WRXS-2
20
9
0.76
ポリエステル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください