BAHCO(バーコ)
オイルドレインパン 16リットル
オイル交換用です。
16リットルまで対応しています。
持ち運びしやすいハンドル付です。
用途
自動車整備に。
全長(mm)
570
質量(kg)
1.24
容量(L)
16
全幅(mm)
150
全高(mm)
445
トラスコ品番
498-1251
材質
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868377
BOD1016
¥
10,040
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください