4本吊 インカリフティングスリング

4本吊 インカリフティングスリング - 大洋製器工業

4本吊りリング(親子リング)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。
吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。
ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率がUPします。
大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。

用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に基本使用荷重(t)5仕様リング8.3t用、フック2t用、安全率5倍以上寸法d(mm)50寸法e(mm)30寸法c(mm)37寸法g(mm)35寸法f(mm)13寸法p(mm)143内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
有効長l(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608689124ILS 5TX1.5473-039913.81.5
61,000
取扱い終了
代替品有
608689284ILS 5TX2473-040214.72
66,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
608689124ILS 5TX1.5583843244ILS 5TX1.5-4K4ILS 5TX1.5 インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 58384324インカリフティングスリング4等級大洋製器工業1セット
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
608689284ILS 5TX2583843334ILS 5TX2-4K4ILS 5TX2 インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 58384333インカリフティングスリング4等級大洋製器工業1セット
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする