4本吊 インカリフティングスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60868928 品番4ILS 5TX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4本吊りリング(親子リング)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。
吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。
ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率がUPします。
大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。

基本使用荷重(t)5 用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に 仕様リング8.3t用、フック2t用、安全率5倍以上 トラスコ品番473-0402 質量(kg)14.7 寸法d(mm)50 寸法e(mm)30 寸法c(mm)37 寸法g(mm)35 寸法f(mm)13 寸法p(mm)143 有効長l(m)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868928 4ILS 5TX2 58384333 4ILS 5TX2-4K インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 1セット 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする