京セラ
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途
ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
適合ホルダ
構成
呈色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60871168
RDGT0803M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-08型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
60871177
RDGT0803M0ER-SM CA6535
CVDコーティング
MRX-08型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
60871186
RDMT0803M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-08型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
6
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
60871204
RPGT10T3M0ER-SM CA6535
CVDコーティング
MRX-10型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
5
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
60871213
RPGT1204M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-12型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
4.8
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
60871222
RPGT1204M0ER-SM CA6535
CVDコーティング
MRX-12型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
4.8
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
60871238
RPGT1605M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-16型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
12.5
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
60871247
RPGT1605M0ER-SM CA6535
CVDコーティング
MRX-16型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
12.5
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
60871256
RPMT10T3M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-10型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
5
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
60871265
RPMT1204M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-12型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
5
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
60871274
RPMT1605M0ER-GM CA6535
CVDコーティング
MRX-16型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
12.5
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
60871283
SOMT100420ER-GM CA6535
CVDコーティング
MFH-10型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
2.24
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
60871292
SOMT140520ER-GM CA6535
CVDコーティング
MFH-14型
TiAlN+Al203+TiN(CVD)
金色
7
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
60871195
RPGT10T3M0ER-GM
-
-
-
-
-
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください