イスカル
X ねじ切りホルダー
10コーナー使いねじ切りホルダーです。
用途
ねじ切り加工
材質
スチール
セット内容
レンチ、スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872936
SER
16
16
¥
24,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60872945
SER
20
20
¥
22,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
60872954
SER
25
25
¥
25,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください