ヘアピン杭

ヘアピン杭 - 萩原工業ヘアピン杭 - 萩原工業ヘアピン杭 - 萩原工業ヘアピン杭 - 萩原工業
(1件のレビュー)

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
板の大きな穴に杭を通すと杭の上部が出ず、通路などに最適です。

用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに材質杭:スチール、板:ポリエチレン板ブラック内容量1セット(200本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875194HPK-2525.0497-112450
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
60875185HPK-2020.0497-111640
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60875185HPK-2079908634SOK-20HPK-20 防草シート用押さえピン 萩原工業 79908634防草シート用押さえピン萩原工業1箱
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60875185
2020-05-30
用途: 野菜畑の畝間に防草シートを敷くための杭
医療・福祉・介護関連業

なかなか曲がらない素材のようです、長持ちもするので数年敷きっぱなしでもしっかりしています、穴も適度なので雑草も出にくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする