曜日別特売

タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組)

タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) - 旭・デュポン

化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。
機能的なデザインによる快適性があります。
ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。
縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。
軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。
フィット性を高める袖口と丈夫の伸縮性があります。

用途化学物質、薬品を使用する作業現場、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化としてグレーサイズフリー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム仕様バリア性を保持するテープシーム縫製トラスコ品番797-3691質量(g)72長さ(cm)約50寸法(幅W×長さL)(cm)10×50内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875203TF-PS32LA
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする