アゼアス
難燃スラックス
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
用途
難燃防護
色
紺/オレンジ
仕様
ウエスト脇ゴム入/後ポケット/後ろフラップ付ポケット
種別
スラックス
材質
ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%
区分
繰り返し利用
股下(cm)
80
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
内容量
1着
注意
※紫外線により変色をしやすいので保管時は暗所にて保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875474
AZ-PROTECT-27200-L
L
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875483
AZ-PROTECT-27200-LL
LL
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875492
AZ-PROTECT-27200-M
M
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875508
AZ-PROTECT-27200-3L
3L
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください