日本精器
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途
圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番
818-3422
幅(mm)
125
全長(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
電源(V)
100
使用圧力(MPa)
0~0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ドレン
周囲温度(℃)
0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm
3
/回)
最大7500
時間設定
(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
材質(バルブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876874
BN-9DM21-15-E-100
¥
64,740
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください