曜日別特売

電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V

電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V - 日本精器

モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。

用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876883BN-9DM21-15-E-200
64,740
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする