プラ250オリタタミクウキイレ

プラ250オリタタミクウキイレ - カナツー

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。

用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7264車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA250S荷台寸法(奥行)(mm)825材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877714PLA250-DX-HP825×50025015
74,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする