カナツー
プラ250オリタタミノーパンク
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。
クッション性抜群でメンテナンスフリーです。
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途
段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番
457-7272
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
空気入りタイヤ
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
927
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
クッション性
適合ストッパー
HP-PLA250S
荷台寸法(奥行)(mm)
825
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877723
PLA250-DX-HP(AFG)
200
825×500
250
16
¥
84,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る