カナツー
プラ300オリタタミ ニシメキツキ
荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。
安心して使用できるベルト収納式タイプです。
トラスコ品番
469-6158
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバーゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
890
騒音値(dB)
40
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
キャスター金具
ナイロン
特性
荷締機付、荷崩れ防止
適合ストッパー
300S
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※ベルトは急激に戻さないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877732
PLA300-DX(N)
300
910×600
220
16
¥
88,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る