カナツー
プラ300オリタタミクウキイレ
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途
段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番
457-7337
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
空気入りタイヤ
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
927
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スベリ止め、連結可(連結金具)
適合ストッパー
HP-PLA300S
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877748
PLA300-DX-HP
910×600
250
15
¥
77,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る