プラ300コテイ ニシメキツキ

プラ300コテイ ニシメキツキ - カナツー

荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。
安心して使用できるベルト収納式タイプです。

用途段差や悪路での荷崩れ防止に仕様静音キャスター仕様、荷締機付トラスコ品番457-7370車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性荷締機付、荷崩れ防止適合ストッパー300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※ベルトは急激に戻さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877766PLA300(N)300910×60022017.5
86,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする