曜日別特売

静音プラ 150 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク

静音プラ 150 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク - カナツー

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行です。

用途坂の多い場所の安全走行に対応仕様手ブレーキ式トラスコ品番792-1250車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)490最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)860騒音値(dB)40ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性軽量、スベリ止め、静音荷台寸法(奥行)(mm)730材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877784PLA150-DX-DB-P730×49017013ピンク
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする