コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック

コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック - ラバーメイド

ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
1つで3つの製品構成:24 ×52 プラットフォームまたはUボートトラック、450キロの耐荷重、24 ×44 ヘビーデューティ二シェルフユーティリティカート、338キロの耐荷重
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計
成形-にタイダウンスロットロード
セキュリティのため
質感デッキ面は、負荷の滑りを低減
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター
キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性に優れている。

仕様自在キャスター4個、固定キャスター2個(Φ203mmエアキャスター)トラスコ品番819-4239材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)203寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1217×615×320ハンドル高さ(mm)1133内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877818449707ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454 2段方式/340
オープン
154,544
169,998(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする