セミライブスキッド ブラック

セミライブスキッド ブラック - ラバーメイド

材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。
別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。
材料、部品などの搬送に理想的です。
狭いスペースでの操縦性の良いです。
人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。
Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。

材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム高さ(mm)318ハンドル高さ(mm)1267内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877836449507819-41507671521
オープン
91,740
100,914(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
60877827449407819-41496401217
オープン
80,043
88,047(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする