ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイドヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック - ラバーメイド

耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。

キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)610材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリエチレン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877888440307454914×61027026.4
144,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月下旬
608779064436079021219×61032032.8
161,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月下旬
60877915443610075441219×61032034.3
181,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
60877897440607901914×61027028.6
151,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
6087792444410711341219×61032036.7
201,100
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする