ラバーメイド
ヘビーデューティーユーティリティートラック ブラック
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878624
470807
318
819-4186
21.8
714
965
¥173,700
¥
129,800
¥142,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
60878633
471207
363
819-4190
28.2
861
1097
¥212,500
¥
149,800
¥164,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
60878642
471607
454
819-4201
33.7
940
1113
¥253,300
¥
179,800
¥197,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
60878658
472007
544
819-4205
38.4
927
1219
¥298,800
¥
199,800
¥219,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
60878667
472707
544
819-4204
54.4
1090
1499
¥351,000
¥
289,800
¥318,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません