※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ヘビーデューティーユーティリティートラック ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
間口
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
711
注文コード
60878633
品番
471207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
均等荷重(kg)
363
トラスコ品番
819-4190
質量(kg)
28.2
高さ(mm)
861
奥行(mm)
1097
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ブラック
容量(L)
340
間口(mm)
711
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません