ヘビーデューティーユーティリティカート チューブタイヤ式 ブラック
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
頑丈な構造で、へこまず錆びません。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板
トラスコ品番819-4740
色ブラック
キャスター自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドルエルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)170
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |