曜日別特売

ストロングブーツカバー

ストロングブーツカバー - アイテックス

目付の厚いポリエチレンフィルムでできており、繰り返し使える強度を持ったディスポーザブルのブーツカバーです。
下部底面には広範囲に強力な滑り止めエンボス加工を施してあります。
不織布製のブーツカバーなどに比べ非常に頑丈な作りとなっており、やや大きめの作りのため、ブーツを履いたまま楽に装着できます。
完全な防水性能を持っており、様々なシチュエーションで使用することができます。

用途汚れ防止透明特性防水材質ポリエチレン仕様ブーツ型、滑りにくいエンボス加工トラスコ品番819-2866高さ(mm)450質量(g)700適合サイズ(cm)(靴)22~29内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60879272SBC
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする