曜日別特売

X 溝入れホルダー

X 溝入れホルダー - イスカルX 溝入れホルダー - イスカル
仕様ペンタカットホルダーセット内容レンチ、スクリュー材質スチール内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60881092PCHL左勝手621-51222012020
26,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881108PCHL左勝手621-51062013520
26,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881117PCHL左勝手621-51572512025
31,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881126PCHL左勝手621-51142513525
31,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881135PCHR右勝手621-51491612016
23,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881144PCHR右勝手621-50841613516
23,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881153PCHR右勝手621-51312012020
26,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881162PCHR右勝手621-50922013520
26,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881178PCHR右勝手621-51652512025
31,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
60881187PCHR右勝手621-50682513525
31,200
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする