ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組)

ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組) - ベッセル

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。
着磁・脱磁が自由自在です。
使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。
ビットを一本ずつ取り出せます
ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。

用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に全長(mm)65仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付トラスコ品番795-8927材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼質量(g)290種類トーション先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数20寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100両頭機能両頭内容量1セット(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60883612SMG142065
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする