ノガ
V型セラミックブレード
用途
DB5000用替刃
材質
セラミック
仕様
プラスチック:◎
適合
(ホルダ・ハンドル)DB5000
トラスコ品番
798-2666
刃先角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60889517
CR5100
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください