ノガ
凹形セラミックブレード
用途
CR2300用替刃
材質
セラミック
仕様
プラスチック:◎
適合
(ホルダ・ハンドル)CR2100
トラスコ品番
798-2658
摘要
CR2300用
刃先角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60889553
CR2500
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください