ノガ
凸形セラミックブレード
用途
CR2000用替刃
材質
セラミック
仕様
プラスチック:◎
適合
(ホルダ・ハンドル)CR2100
トラスコ品番
798-2631
摘要
CR2000用
刃先角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60889562
CR2200
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください