アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。

用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工ボール半径R(mm)6適合インサートRP□T1204M0□N-□○エアー穴あり内容量1個
注意
※カッタ取付のアーバ用ネジは、カッタ本体には付属しておりません。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとさせて頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
※適用インサートの○は数字、□は英文字が入ります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
接触面の径(mm)
高さ(mm)
接続径
取付けボルト座径(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897953RV4B050R-55D2:38、カッタ外径:50454022.225178.45
94,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897978RV4B063R-66D2:51、カッタ外径:63584022.225178.45
113,050
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897996RV4B080R-77D2:68、カッタ外径:80766331.752612.78
118,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする