RV4B080R-7 アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60897996

※製品代表画像

RV4B080R-7 アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60897996
RV4B080R-7 アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60897996
RV4B080R-7 アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60897996
RV4B080R-7 アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60897996

アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃数7
内容量1個注文コード60897996品番RV4B080R-7
参考基準価格(税別)¥124,530販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。

用途
ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
刃数
7
外径(Φmm)
D2:68、カッタ外径:80
接触面の径(mm)
76
高さ(mm)
63
接続径
31.75
取付けボルト座径(mm)
26
キー溝幅(mm)
12.7
キー溝深さ
8
ボール半径R(mm)
6
エアー穴
あり
適合インサート
RP□T1204M0□N-□○
注意
※カッタ取付のアーバ用ネジは、カッタ本体には付属しておりません。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとさせて頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
※適用インサートの○は数字、□は英文字が入ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする