曜日別特売

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT - OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT - OSG(オーエスジー)

55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。

用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD精度OH3種別上タップ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906545WH55-OT 5P UMA STD M3×0.5M3×0.5M30.55P46111944突出しセンタ有
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906475WH55-OT 2.5P UMA STD M3×0.5M3×0.5M30.52.5P46111944突出しセンタ有
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906554WH55-OT 5P UMA STD M4×0.7M4×0.7M40.75P52132154突出しセンタ有
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60906484WH55-OT 2.5P UMA STD M4×0.7M4×0.7M40.72.5P52132154突出しセンタ有
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906563WH55-OT 5P UMA STD M5×0.8M5×0.8M50.85P6016245.54突出しセンタ有
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906493WH55-OT 2.5P UMA STD M5×0.8M5×0.8M50.82.5P6016245.54突出しセンタ有
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906572WH55-OT 5P UMA STD M6×1M6×1M615P62192964突出しセンタ有
18,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906502WH55-OT 2.5P UMA STD M6×1M6×1M612.5P62192964突出しセンタ有
18,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906588WH55-OT 5P UMA STD M8×1.25M8×1.25M81.255P7022-6.25突出しセンタ無
22,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906518WH55-OT 2.5P UMA STD M8×1.25M8×1.25M81.252.5P7022-6.25突出しセンタ無
22,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
60906457WH55-OT 2.5P UMA STD M10×1.5M10×1.5M101.52.5P7524-75突出しセンタ無
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906536WH55-OT 5P UMA STD M12×1.75M12×1.75M121.755P8229-8.55突出しセンタ無
40,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906466WH55-OT 2.5P UMA STD M12×1.75M12×1.75M121.752.5P8229-8.55突出しセンタ無
40,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906527WH55-OT 5P UMA STD M10×1.5M10×1.5M101.55P7524-75突出しセンタ無
31,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする