曜日別特売

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ内容量1本
関連資料:(0.98MB)
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28546999FC HT M10X1.25 5PM10×1.25-P348.85
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29274246FC-HT P3 M10X1 1.5PM10×1-P349.09
3,350
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
29274185FC-HT P3 M10X1 5PM10×1-P349.09
3,350
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
60906658FC-HT P4 M10X1.5 1.5PM10×1.5-P448.6
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60906764FC-HT P4 M10X1.5 5PM10×1.5-P448.6
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547008FC HT M10X1.25 1.5PM10×1.25-P348.85
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29274255FC-HT P4 M12X1.25 1.5PM12×1.25-P4410.85
4,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
29274194FC-HT P4 M12X1.25 5PM12×1.25-P4410.85
4,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60906667FC-HT P4 M12X1.75 1.5PM12×1.75-P4410.4
3,820
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906773FC-HT P4 M12X1.75 5PM12×1.75-P4410.4
3,820
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568017FC HT P3 M8X1 5PM8×1-P337.09
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29274264FC-HT P4 M12X1.5 1.5PM12×1.5-P4410.6
4,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
29274203FC-HT P4 M12X1.5 5PM12×1.5-P4410.6
4,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
60906676FC-HT P4 M14X2 1.5PM14×22.00P4412.1
5,440
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906782FC-HT P4 M14X2 5PM14×22.00P4412.1
5,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28568026FC HT P3 M8X1 1.5PM8×1-P337.09
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
29274273FC-HT P4 M14X1.5 1.5PM14×1.5-P4412.6
5,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29274219FC-HT P4 M14X1.5 5PM14×1.5-P4412.6
5,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
60906685FC-HT P4 M16X2 1.5PM16×2-P4414.1
7,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906798FC-HT P4 M16X2 5PM16×2-P4414.1
7,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568035FC HT P3 M12X1 5PM12×1-P3411.09
4,690
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29274289FC-HT P4 M16X1.5 1.5PM16×1.5-P4414.6
7,280
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
29274228FC-HT P4 M16X1.5 5PM16×1.5-P4414.6
7,280
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60906694FC-HT P5 M18X2.5 1.5PM18×2.5-P5415.6
9,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906807FC-HT P5 M18X2.5 5PM18×2.5-P5415.6
9,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568044FC HT P3 M12X1 1.5PM12×1-P3411.09
4,690
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
29274298FC-HT P4 M18X1.5 1.5PM18×1.5-P4416.6
9,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
29274237FC-HT P4 M18X1.5 5PM18×1.5-P4416.6
9,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
60906703FC-HT P5 M20X2.5 1.5PM20×2.5-P5417.6
13,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906816FC-HT P5 M20X2.5 5PM20×2.5-P5417.6
13,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568060FC HT P5 M22X2.5 5PM22×2.5-P5419.6
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
60906712FC-HT P3 M3X0.5 1.5PM3×0.5-P332.56
1,330
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906825FC-HT P3 M3X0.5 5PM3×0.5-P332.56
1,330
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568069FC HT P5 M22X2.5 1.5PM22×2.5-P5419.6
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
60906728FC-HT P3 M4X0.7 1.5PM4×0.7-P333.38
1,330
899
989(税込)
7日以内出荷
60906834FC-HT P3 M4X0.7 5PM4×0.7-P333.38
1,330
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568078FC HT P4 M22X1.5 5PM22×1.5-P4420.6
17,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60906737FC-HT P3 M5X0.8 1.5PM5×0.8-P334.28
1,340
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
60906843FC-HT P3 M5X0.8 5PM5×0.8-P334.28
1,340
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568087FC HT P4 M22X1.5 1.5PM22×1.5-P4420.6
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
60906746FC-HT P3 M6X1 1.5PM6×1-P335.09
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
60906852FC-HT P3 M6X1 5PM6×1-P335.09
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568096FC HT P5 M24X3 5PM24×3-P5421.1
21,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
60906755FC-HT P3 M8X1.25 1.5PM8×1.25-P336.85
2,120
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60906868FC-HT P3 M8X1.25 5PM8×1.25-P336.85
2,120
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28568105FC HT P5 M24X3 1.5PM24×3-P5421.1
21,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
77641699FC-HT P3 M3.5X0.6 5PM3.5×0.6-P332.97
1,330
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
28588834FC HT P4 M20X1.5 5PM20×1.5-P4418.6
13,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
77641708FC-HT P3 M3.5X0.6 1.5PM3.5×0.6-P332.97
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
28588850FC HT P4 M20X1.5 1.5PM20×1.5-P4418.6
13,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする