OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
ねじの種類
M
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907446
WHR-NI-SFT 2.5P STD M3×0.5
M3×0.5
OH3
2.5P
11
19
4
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907455
WHR-NI-SFT 2.5P STD M4×0.7
M4×0.7
OH3
2.5P
13
21
5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907464
WHR-NI-SFT 2.5P STD M5×0.8
M5×0.8
OH3
2.5P
16
29
5.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907473
WHR-NI-SFT 2.5P STD M6×1
M6×1
OH3
2.5P
19
-
6
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907482
WHR-NI-SFT 2.5P STD M8×1.25
M8×1.25
OH3
2.5P
22
36
7
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
5,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907428
WHR-NI-SFT 2.5P STD M10×1.5
M10×1.5
OH3
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
6,570
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907437
WHR-NI-SFT 2.5P STD M12×1.75
M12×1.75
OH4
2.5P
29
43
10.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
8,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください