曜日別特売

スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT

スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT - OSG(オーエスジー)

横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60907997HXL-SFT 2.5P HSE STD M16×1.5M16×1.5OH42.5P1612.54高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
7,610
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
60908006HXL-SFT 2.5P HSE STD M16×2M16×2OH42.5P1612.54高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
7,610
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908015HXL-SFT 2.5P HSE STD M18×1.5M18×1.5OH42.5P20144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
10,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908024HXL-SFT 2.5P HSE STD M18×2.5M18×2.5OH52.5P20144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
10,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908033HXL-SFT 2.5P HSE STD M20×1.5M20×1.5OH42.5P20154高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
13,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908042HXL-SFT 2.5P HSE STD M20×2.5M20×2.5OH52.5P20154高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
13,500
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
60908058HXL-SFT 2.5P HSE STD M22×1.5M22×1.5OH42.5P20174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908067HXL-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5M22×2.5OH52.5P20174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908076HXL-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5M24×1.5OH42.5P24195高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908085HXL-SFT 2.5P HSE STD M24×3M24×3OH52.5P24195高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
21,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
60908094HXL-SFT 2.5P HSE STD M27×1.5M27×1.5OH42.5P24205高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
32,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908103HXL-SFT 2.5P HSE STD M27×3M27×3OH52.5P24205高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
36,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60908112HXL-SFT 2.5P HSE STD M30×1.5M30×1.5OH42.5P28235高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
41,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908128HXL-SFT 2.5P HSE STD M30×3.5M30×3.5OH52.5P28235高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60908137HXL-SFT 2.5P HSE STD M33×3.5M33×3.5OH52.5P28255高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
46,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908146HXL-SFT 2.5P HSE STD M36×4M36×4OH62.5P32285高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
55,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908155HXL-SFT 2.5P HSE STD M39×4M39×4OH62.5P32305高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
66,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60908164HXL-SFT 2.5P HSE STD M42×4.5M42×4.5OH62.5P36326高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
77,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60908173HXL-SFT 2.5P HSE STD M48×5M48×5OH62.5P40386高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
115,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60908182HXL-SFT 2.5P HSE STD M56×5.5M56×5.5OH82.5P44446高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理15
169,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする