曜日別特売

スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用

スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 - グーリング
(1件のレビュー)
加工ねじメートルねじ精度表記標準材質粉末ハイス_HSS-E-PM表面処理TiAlNコーティング食付き部の山数2~3山内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
表面処理
食付き部の山数
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609084784450-M6.0×0.75OH2M6×0.750.75粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山68
2,710
2,198
2,418(税込)
当日出荷
609084874450-M8.0×1.0OH3M8×11粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山6.211
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
609083924450-M10.0×1.0OH3M10×11粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山711
4,280
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
609084084450-M10.0×1.25OH3M10×1.251.25粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山714
4,240
3,598
3,958(税込)
当日出荷
609084174450-M12.0×1.0OH3M12×11粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山8.511
6,130
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
609084264450-M12.0×1.25OH3M12×1.251.25粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山8.516
5,840
4,898
5,388(税込)
当日出荷
609084354450-M12.0×1.5OH3M12×1.51.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山8.516
5,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
609084444450-M14×1.5OH3M14×1.51.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山10.515
7,670
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
609084534450-M16.0×1.5OH3M16×1.51.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山12.515
9,540
7,898
8,688(税込)
当日出荷
609084624450-M20.0×1.5OH4M20×1.51.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング2~3山1516
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60908478
2021-01-27
用途: 鋼材s45cにタップ立て
沼崎製作所

切削油を使って通常のねじ切りを行ったのだが、連続したキリコを逆に回転し切る作業をしたところ、ピキっと軽い音がしてキリコが切れていると思ったらタップの刃が欠けていた。(それも最初のひと穴で)薄板の貫通穴なら回し切れるが深穴は回転っ戻すし、どうしたらいいのか?
材は粉末ハイスらしいがちょっと神経質すぎる印象。
私の心もちょっと折れた感じ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする