曜日別特売

スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用

スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 - グーリング
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準内容量1本
全13種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609085664449-M2.0×0.4M2×0.4OH1.54.53粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
3,790
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
609085484449-M2.5×0.45M2.5×0.45OH253粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
3,060
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085754449-M3.0×0.5M3×0.5OH264粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085844449-M4.0×0.7M4×0.7OH37.55粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085934449-M5.0×0.8M5×0.8OH38.55.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
609086024449-M6.0×1.0M6×1OH3116粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
2,570
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
609086184449-M8.0×1.25M8×1.25OH3146.2粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
3,060
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
609084964449-M10.0×1.5M10×1.5OH3167粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
3,940
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085054449-M12.0×1.75M12×1.75OH418.58.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
5,650
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085144449-M14×2.0M14×2OH42010.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
8,180
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085234449-M16.0×2.0M16×2OH42012.5粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
8,960
7,398
8,138(税込)
当日出荷
609085324449-M18.0×2.5M18×2.5OH52514粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
609085574449-M20.0×2.5M20×2.5OH52515粉末ハイス_HSS-E-PMTiAlNコーティング
17,180
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする